MF FHX D6.00-13-2.00-R06 34° Face Mills Carrying Hexagonal Inserts with 12 Cutting Edges

Réf.: 3107212
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3107212
EAN / GTIN 7291075352566
Réf. fabricant 3107212
Article hors catalogue L23980 1931

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 6.09″ ,Nombre de dents (CICT) 13 ,Diamètre moyeu (DHUB) 4″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/4″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Diamètre coupant (DC): 5.62″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 6.09″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 6.09″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 13
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.118″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): H1200 HXCU 0606-HPR
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/4″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 34 Degrees