SOF45WG D100-06-32-R26 45° rezkar za plano rezkanje za kvadratne ali 8- kotne dvostranske obračalne rezalne ploščice z 8 ali 16 rezalnimi robovi za grobo obdelavo. Vpenjanje s kraki.

Št. art.: 3107116
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija HELIDO 800 Heavy Duty Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3107116
EAN/GTIN 7291075379785
Številka proizvajalca 3107116
L-število L23980 123

Opis

Opis:

čelni, kotni rezkar z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 118,8 mm, število rezalnih teles (CICT) 6, premer pesta (DHUB) 78 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 104,1 mm
  • Premer (DC/DCX) 118,8 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 118,8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Dolžina reza maks (APMX) 7 mm
  • Premer pesta (DHUB) 78 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) ONMU 100816-N-HL
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 44 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Poglej vse