MF FWX D5.00-09-1.50-08 Frese a manicotto per avanzamenti moderati, per inserti bilaterali con 6 taglienti

Codice art.: 3106032
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106032
EAN / GTIN 7291075281682
Codice del produttore 3106032
Numero-L L23980 2076

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5″ ,Cutting Item Count (CICT) 9 ,Hub Diameter (DHUB) 3-1/2″ ,Overall Length (OAL) 2″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 4.398″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 5″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 9
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.138″
  • Hub Diameter (DHUB): 3-1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 080612T
  • Overall Length (OAL): 2″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 30 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Visualizza tutto