MF FWX D5.00-09-1.50-08 Zacht aanvoerende vlakfrezen met dubbelzijdige snijplaten met 6 snijkanten

Artikelnummer: 3106032
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106032
EAN/GTIN 7291075281682
Nummer fabrikant 3106032
L-nummer L23980 2076

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 5″, CICT (Cutting item Count) 9, Hub diameter (DHUB) 3-1/2″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • 0,138
  • Uitspandoorn: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 4,398″
  • snijdiameter (DC/DCX): 5″
  • snijdiameter maximum (DCX): 5″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijitem telling (CICT): 5″
  • Diepte van maximale diameter van DHB (APMX): Diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de diameter van de naaf (APMX): 3-1/2″
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): H600 WXCU 080612TW
  • totale lengte (OAL): 2″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 30 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles