MF FWX D5.00-09-1.50-08 30° rezkar za plano rezkanje za velika podajanja za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 6 rezalnimi robovi

Št. art.: 3106032
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI6FEED UPFEED LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106032
EAN/GTIN 7291075281682
Številka proizvajalca 3106032
L-število L23980 2076

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, rezanje premer (DC / DCX) 5″, rezanje element Count (CICT) 9, premer pesta (DHUB) 3-1/2″, skupna dolžina (OAL) 2 ″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 4,398″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 5″
  • Največji premer rezanja (DCX): 5″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 9
  • Največja globina reza (APMX): 0,138″
  • Premer pesta (DHUB): 3-1/2″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H600 WXCU 080612 T
  • Skupna dolžina (OAL): 2″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 30 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELI6FEED UPFEED LINE" Poglej vse