HTP D025-3-L150-C25-LN06 Frese plunger a manicotto, con inserti tangenziali con 4 taglienti.

Codice art.: 3105869
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANGPLUNGE
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105869
EAN / GTIN 7291075289787
Codice del produttore 3105869
Numero-L L23980 2455

Descrizione

Descrizione:

Frese Plunge, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Diametro della fresa (DC) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm, Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 3, Overall Length (OAL) 150 mm, Lunghezza utile (LU) 50 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm
  • Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 3
  • Head Length (LH) 50 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 50 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "TANGPLUNGE" Visualizza tutto