HTP D100-07-31.75-R-LN16 Frese Plungers a manicotto, per inserti tangenziali a 4 taglienti

Codice art.: 3104822
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANGPLUNGE
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3104822
EAN / GTIN 7291075422894
Codice del produttore 3104822
Numero-L L23980 514

Descrizione

Descrizione:

Frese Plunge, Diametro corpo (BD) 96 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 31.75 mm, Diametro della fresa (DC) 100 mm, Cutting Item Count (CICT) 7, Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 96 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 31.75 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 100 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 7
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
  • Overall Length (OAL) 63 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "TANGPLUNGE" Visualizza tutto