HTP D025-3-L150-C25-LN06 Merülőmarók

Cikkszám: 3105869
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGPLUNGE
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105869
EAN / GTIN 7291075289787
Gyártó száma 3105869
L-szám L23980 2455

Leírás

Leírás:

Süllyesztőmarók, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágóél átmérő (DC) 25 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágóél hossza max. (APMX) 2,5 mm, hatásos furatok száma, homlokoldal (ZEFF) 3, teljes hossz (OAL) 150 mm, hatásos hossz (LU) 50 mm.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,5 mm
  • A hatásos hüvely száma, frontális (ZEFF) 3
  • Fej hossza (bal) 50 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 50 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGPLUNGE" Összes megtekintése