FRW D109A125-07-40-16 Frese SHREDMILL per sgrossatura di profili.

Codice art.: 3104355
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3104355
EAN / GTIN 7291075185690
Codice del produttore 3104355
Numero-L L23980 59

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm, Cutting Item Count (CICT) 7, Hub Diameter (DHUB) 90 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 109 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 125 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 7
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 90 mm
  • Master Insert Identification (MIID) RCMT 1607MO
  • Overall Length (OAL) 63 mm