FRW D109A125-07-40-16 Freză de profil de degroșare pentru plăcuţă rotunde și Plăcuţă cu tăiș segmentat

Cod articol.: 3104355
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3104355
EAN / GTIN 7291075185690
Număr producător 3104355
L-Număr L23980 59

Descriere

Descriere:

Freză de profil de degroșare pentru plăcuţă rotunde și Plăcuţă cu tăiș segmentat

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 109 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 125 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 125 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 90 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RCMT 1607MO
  • Lungime totală (OAL): 63 mm