ETS D063-04-W20-LN08 Kotoučové frézy pro drážkování

Artiklové číslo: 3104026
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3104026
EAN / GTIN 7291075219067
Číslo výrobce 3104026
L-číslo L23980 1159

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr řezné hrany (DC) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 10, počet řezných hran (NOF) 10, celková délka (OAL) 110 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 5

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Pocet drážek (NOF) 10
  • Funkcní délka (LF) 85 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 5
  • Typ stopky Weldon