F90LN D2.50-05-1.00-R-N15 Frese a manicotto a 90° con inserti tangenziali LN 1506 .

Codice art.: 3102884
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TANGMILL
Tipo di prodotto End / face mill

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3102884
EAN / GTIN 7291075231052
Codice del produttore 3102884
Numero-L L23980 3158

Descrizione

Descrizione:

  • Frese Indexabili
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Hub Diameter (DHUB): 2.362″
  • Overall Length (OAL): 1-3/4″

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Diametro della fresa (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.551″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.362″
  • Master Insert Identification (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Overall Length (OAL): 1-3/4″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "TANGMILL" Visualizza tutto