F90LN D2.50-05-1.00-R-N15 Fraise à surfacer à 90° à plaquettes LN1506. tangentielles

Réf.: 3102884
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANGMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3102884
EAN / GTIN 7291075231052
Réf. fabricant 3102884
Article hors catalogue L23980 3158

Description

Description:

  • Fraises à surfacer indexables
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.362″
  • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Diamètre coupant (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.551″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.362″
  • Identification plaquette étalon (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TANGMILL" Afficher tout