F90LN D2.50-05-1.00-R-N15 Freză frontală de 90° cu LN1506. Plăcuțe montate tangențial

Cod articol: 3102884
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANGMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3102884
EAN / GTIN 7291075231052
Număr producător 3102884
L-Număr L23980 3158

Descriere

Descriere:

  • Freză de colț cu WSP
  • Diametru de prindere, partea mașinii (DCONMS): 1″
  • Diametru (DC/DCX): 2-1/2″
  • Număr de corpuri de tăiere (CICT): 5
  • Diametru butuc (DHUB): 2,362″
  • Lungime totală (OAL): 1-3/4″.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2-1/2″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Numarul de placute aschietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.551″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.362″
  • Codificare standard a placutei (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Lungime totala (OAL): 1-3/4″
  • Unghiul de taiere al capului de frezat (KAPR): 90 Degrees

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate