FDN D200-10-40-LN12 Frese a disco a profilo completo con inserti tangenziali LNET 12

Codice art.: 3102450
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3102450
EAN / GTIN 7291075161496
Codice del produttore 3102450
Numero-L L23980 1402

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 51.5 mm, Diametro della fresa (DC) 200 mm, Cutting Item Count (CICT) 20, Larghezza massima di taglio (CWX) 12 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 10 mm, Flute Count (NOF) 20, Hub Diameter (DHUB) 92 mm, Overall Length (OAL) 50 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 10

Proprietà:

  • Arbor Style C
  • Massima profondità di taglio (CDX) 51.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 200 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 20
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 12 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 10 mm
  • Flute Count (NOF) 20
  • Hub Diameter (DHUB) 92 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 126508-TN
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 10
  • Lunghezza utile (LU) 49.5 mm

Download & documenti

Prodotti correlati