HM90 E90AD-D32-3-C32-C Frese a candela HELI2000, per Inserti HM90 ADKT-1505

Codice art.: 3101757
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3101757
EAN / GTIN 7291075115802
Codice del produttore 3101757
Numero-L L23980 2307

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 14.3 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 120 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 38 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 14.3 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Functional Length (LF) 120 mm
  • Head Length (LH) 40 mm
  • Master Insert Identification (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Overall Length (OAL) 120 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5.3 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU) 38 mm