HM90 E90AD-D32-3-C32-C 90° stebelni rezkar za HM90 ADKT 1505.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3101757
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3101757
EAN/GTIN 7291075115802
Številka proizvajalca 3101757
L-število L23980 2307

Opis

Opis:

Frezalni stroj s WSP, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število ploščic (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 14,3 mm, število ploščic (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 120 mm, vpenjalni nastavek okrogel, vpenjalni nastavek okrogel, efektivna dolžina (LU) 38 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Premer (DC/DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 14,3 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 120 mm
  • Dolžina glave (levo) 40 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5,3 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 38 mm