ERCM D32-C25-CP12 Freză multifuncțională cu pas larg și patru profile de tăiere

Cod articol.: 3101343
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3101343
EAN / GTIN 7291075108477
Număr producător 3101343
L-Număr L23980 1021

Descriere

Descriere:

Freză multifuncțională cu pas larg și patru profile de tăiere

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
  • Lungimea capului (LH): 40 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): R90MT
  • Lungime totală (OAL): 180 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 10 Grade
  • Tip de coadă rotund