Asta di scorrimento completa per dimensioni GSV (impugnatura a traversino), scartamento 200

Codice art.: 3101331
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
Sporgenza max. 200 mm
Tipo di prodotto Morse
Materiale della guida di scorrimento Acciaio sinterizzato
Con piattello di pressione sì
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3101331
EAN / GTIN 4008158033495
Codice del produttore 3101331
Numero-L L80070 107
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Una variante/modello di impugnatura con tre scartamenti
  • Adatto alle guide di dimensioni GSV

Proprietà:

  • Versione: Maniglia a scatto con piastra di pressione speciale con inserto in acciaio sinterizzato
  • Overhead: 200 mm

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.