Braț glisant complet pentru mărimea GSV (bară de protecție), gât 200

Cod articol.: 3101331
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Descărcare max. 200 mm
Tip produs Dispozitive de fixare
Material șină glisantă Oțel sinterizat
Cu placă de presiune da
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 3101331
EAN / GTIN 4008158033495
Număr producător 3101331
L-Număr L80070 107
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • O variantă de mâner/un design cu trei proeminențe
  • Potrivit pentru șine de dimensiuni GSV

Caracteristică:

  • Execuţie: Mâner basculant incl. Placă specială de presiune cu inserție din oțel sinterizat
  • Deasupra capului: 200 mm

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.