Drsna roka za velikost GSV (tommy bar), grlo 200

Št. art.: 3101331
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
Največja projekcija 200 mm
Vrsta izdelka objemke
Material, drsno vodilo sintrano jeklo
S tlačno ploščo da
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3101331
EAN/GTIN 4008158033495
Številka proizvajalca 3101331
L-število L80070 107
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Ena različica/oblika ročaja s tremi izboklinami
  • Primerno za tirnice velikosti GSV

Lastnosti:

  • Izvedba: Preklopni ročaj, vključno s posebno tlačno ploščo s sintranim jeklenim vložkom
  • Nad glavo: 200 mm

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.