Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Mandrino autocentrante manuale a tre griffe in ghisa con attacco cilindrico concentrico, DIN 702-4, ⌀ Esterno A: 160mm

Codice art.: 310100 160

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno A (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 310100 160
Codice del produttore 100300
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Esecuzione:

  • Mandrino autocentrante a chiusura manuale con anello elicoidale e serraggio concentrico.
  • Corpo in ghisa o acciaio.
  • Cremagliera a spirale forgiata, equilibrata e temprata.
  • I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.
  • Elevata precisione di concentricità radiale.

Uso:

Per mandrini della macchina con attacco cilindrico concentrico o per attacco tramite flangia. Fissaggio con viti sul lato posteriore. Le flange grezze devono sempre essere prima adattate alla macchina e successivamente al mandrino autocentrante.

Norma:

DIN 702-4.

Fornitura:

1 set = 3 morsetti per alesatura temprati, presa esterna e 1 set = 3 morsetti per tornitura temprati, presa interna.
1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda del mandrino autocentrante.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e supplementari vedi n. art. 314000315200. Blocchetto di protezione trucioli vedi n. art. 312800.

Nota:

La norma DIN 702-4 è conforme alla vecchia norma DIN 6350-1.
Mandrino a tre griffe e comando tangenziale vd. n. art. 313110313140.