Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Dreibacken-Drehfutter Guss zylindrische Zentrieraufnahme, DIN 702-4, Außen-⌀ A: 160mm

Artikel-Nr.: 310100 160

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ A (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 310100 160
Herstellernummer 100300
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Ausführung:

  • Handbetätigte Drehfutter mit Spiralring, zentrisch spannend.
  • Körper aus Guss oder Stahl.
  • Planspiralring gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.
  • Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit.

Verwendung:

Für Maschinenspindeln mit zylindrischer Zentrieraufnahme oder zur Aufnahme mittels Flansch. Befestigung mit Schrauben von hinten. Rohflansche müssen immer zuerst auf die Maschine und dann auf das Drehfutter angepasst werden.

Norm:

DIN 702-4.

Lieferumfang:

1 Satz = 3 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft und 1 Satz = 3 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.
1 Spannschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 314000 − 315200. Späneschutz siehe Nr. 312800.

Hinweis:

DIN 702-4 entspricht der alten Norm DIN 6350-1.
Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter siehe Nr. 313110 − 313140.