Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mandrin de tour à 3 mors en fonte, centrage cylindrique, DIN 702-4, ⌀ ext. A: 160mm

Réf.: 310100 160

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. A (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 310100 160
Réf. fabricant 100300
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Exécution:

  • Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.
  • Corps en fonte ou en acier.
  • Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
  • Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
  • Grande précision de concentricité.

Utilisation:

Pour broches de machines avec centrage cylindrique ou pour fixation à l’aide d’un faux plateau. Fixation à l’aide de vis par l’arrière. Les faux plateaux bruts doivent toujours d’abord être ajustés à la machine, puis au mandrin de tour.

Norme:

DIN 702-4.

Livraison:

1 jeu = 3 mors intérieurs trempés, étagés vers l'extérieur et 1 jeu = 3 mors extérieurs trempés, étagés vers l'intérieur.
1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314000 − 315200. Protection contre les copeaux, voir 312800.

Remarque(s):

La norme DIN 702-4 correspond à l’ancienne norme DIN 6350-1.
Mandrins de tour à 3 mors à crémaillère, voir codes art. 313110 − 313140.