Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Mandrino autocentrante a comando tangenziale con morsetti integrali reversibili, DIN 6350, Modello: 160

Codice art.: 313110 160

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 313110 160
Codice del produttore 437476
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Esecuzione:

  • Massima precisione di rotazione concentrica e di cambio.
  • Protezione griffe, serraggio concentrico.
  • Grande passaggio.
  • Precisione doppia rispetto a quanto indicato nella norma DIN 6386.
  • Elevata forza di serraggio con sforzo minimo.
  • Numero di giri maggiore grazie al blocco di sicurezza.
  • Inversione o sostituzione rapidi e semplici delle griffe.
  • Profilo esterno con bordo protetto contro gli spruzzi d’acqua.
  • Nipplo di lubrificazione per ingrassare tutte le superfici di scorrimento.

Vantaggi:

Per forze di serraggio e precisioni di concentricità radiale estremamente elevate e precisione continua di ripetibilità affidabile.

Uso:

Per naso macchina con filettatura a norma DIN 800. Il mandrino autocentrante automatico viene montato con le viti dal lato anteriore su una flangia, a sua volta fissata sul mandrino macchina. Le flange grezze devono sempre essere prima adattate alla macchina e successivamente al mandrino autocentrante.

Materiale:

Interamente in acciaio, completamente temprate in superficie.

Fornitura:

Include: 1 set di griffe, 1 chiave di serraggio, 1 set di viti di fissaggio.

Nota:

Si può allargare il foro E: Dim. 160 a 45 mm, Dim. 200 a 55 mm, Dim. 250 a 75 mm, Dim. 315 a 102 mm (con maggiorazione di prezzo).