FDN D6.0-0.75-12-R12 Frese a disco con flangia a profilo completo

Codice art.: 3100877
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIQUAD
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3100877
EAN / GTIN 7291075099058
Codice del produttore 3100877
Numero-L L23980 1588

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura ,Massima profondità di taglio (CDX) 1.68″ ,Diametro della fresa (DC) 6″ ,Cutting Item Count (CICT) 14 ,Massima profondità di taglio (APMX) 3/4″ ,Flute Count (NOF) 14 ,Hub Diameter (DHUB) 3.15″ ,Overall Length (OAL) 2-1/2″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 7

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1.68″
  • Diametro della fresa (DC): 6″
  • Cutting Item Count (CICT): 14
  • Massima profondità di taglio (APMX): 3/4″
  • Flute Count (NOF): 14
  • Hub Diameter (DHUB): 3.15″
  • Master Insert Identification (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 7
  • Lunghezza utile (LU): 1.81″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIQUAD" Visualizza tutto