FDN D6.0-0.75-12-R12 Sleuffrees met volle sleuf Flens-type

Artikelnummer: 3100877
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIQUAD
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100877
EAN/GTIN 7291075099058
Nummer fabrikant 3100877
L-nummer L23980 1588

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Cutting Depth maximum (CDX) 1,68″, Cutting diameter (DC) 6″, Cutting item Count (CICT) 14, Diepte van de snede maximum (APMX) 3/4″, Flute Count (NOF) 14, Hub diameter (DHUB) 3,15″, totale lengte (OAL) 2-1/2″, perifere effectieve Cutting Edge Count (ZEFP) 7

Kenmerk:

  • Plaatstijl: B
  • maximale snijdiepte (CDX): 1,68″
  • snijdiameter (DC): 6″
  • aantal snijpunten (CICT): 14
  • maximale snijdiepte (APMX): 3/4″
  • -flenzen (NOF): 14
  • -naafdiameter (DHUB): 3,15″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIEdge ID): QDMT 1205PDN-RM
  • totale lengte (OP-2): Effectieve waarde: 2): 7
  • bruikbare lengte (LU): 1,81″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles