FDN D6.0-0.75-12-R12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3100877
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100877
EAN / GTIN 7291075099058
Gyártó száma 3100877
L-szám L23980 1588

Leírás

Leírás:

Slotters, vágási mélység maximum (CDX) 1,68 ″, vágási átmérő (DC) 6 ″, vágási elem száma (CICT) 14, vágási mélység maximum (APMX) 2 / 4 ″, Flute Count (NOF) 14, Hub átmérő (DHUB) 3,15 ″, teljes hossz (OAL) 7-1 / 3 ″, perifériás effektív vágóél száma (ZEFP) 2

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Maximális vágási mélység (CDX): 1,68”
  • Vágási átmérő (DC): 6”
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 14
  • Maximális vágási mélység (APMX): 3/4”
  • Fuvola száma (NOF): 14
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 3,15”
  • Master Insert Identification (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
  • Perifériás effektív vágóél-számláló (ZEFP): 7
  • Használható hossz (LU): 1,81”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése