E90AC D1.50-1.0W1.25 Frese a candela foranti con inserti APKT/ADKT

Codice art.: 3100668
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3100668
EAN / GTIN 7291075089783
Codice del produttore 3100668
Numero-L L23980 2357

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Massima profondità di taglio (APMX) 1.03″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 5″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1.03″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Master Insert Identification (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Overall Length (OAL): 5″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIMILL" Visualizza tutto