E90AC D1.50-1.0W1.25 Freze de găurit care poartă Plăcuţe APKT/ADKT

Cod articol: 3100668
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3100668
EAN / GTIN 7291075089783
Număr producător 3100668
L-Număr L23980 2357

Descriere

Descriere:

Freze de găurit care poartă Plăcuţe APKT/ADKT

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.03″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Lungime totală (OAL): 5″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIMILL" Vedeţi-le pe toate