E90AC D1.50-1.0W1.25 Vrtací frézy s břitovými destičkami APKT/ADKT

Artiklové číslo: 3100668
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELIMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3100668
EAN / GTIN 7291075089783
Číslo výrobce 3100668
L-číslo L23980 2357

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting Diameter (DC) 4-1/2″, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut maximum (APMX) 1,03″, Flute Count (NOF) 2, OAL) 5″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.03″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Celková délka (OAL): 5″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIMILL" Zobrazit všechny