• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave di serraggio ER, Per mandrini a pinza ER: 25

Codice art.: 309680 25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
450 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per mandrini a pinza ER Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 250
Per mandrini a pinza ER 25
Lunghezza complessiva 203 mm
Tipo di prodotto Chiave di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309680 25
EAN / GTIN 4020772052256
Codice del produttore 52258
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Per coppia di serraggio non controllata.
Per ghiere di serraggio (ER) a norma DIN 6499.
Acciaio speciale, temprato e zincato.
Con foro.