ER-spansleutel 25

Artikelnummer: 309680 25
op aanvraag
Op voorraad
266 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 250
Voor ER-spantanghouder 25
totale lengte 203 mm
Producttype Spansleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 309680 25
EAN/GTIN 4020772052256
Nummer fabrikant 52258

Omschrijving

Uitvoering:

Voor ongecontroleerd aanhaalmoment.
Voor spanmoeren (ER) volgens DIN 6499.
Speciaal staal, gehard en verzinkt.
Met ophanggat.