Clé de serrage ER, Pour mandrins à pinces ER: 25

Réf.: 309680 25
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
559 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour mandrins à pinces ER Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit clé
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Surface nickelage; trempage
Norme norme usine
Longueur totale L 203 mm

Identification et classification

Référence article 309680 25
EAN / GTIN 4020772052256
Réf. fabricant 52258
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Pour couple de serrage non contrôlé.
Pour écrous de serrage (ER) suivant DIN 6499.
Acier spécial, trempé et galvanisé.
Avec trou de suspension.