Ghiera di serraggio ER Centro P standard, Modello CP per ER: 8M

Codice art.: 309655 8M
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
162 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello CP per ER Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Centro P
Denominazione originale prodotto FAHRION ER-Spannmutter CP Standard
Diametro esterno D 10 mm
Altezza complessiva h 12 mm
Per diametro di serraggio min. 1 mm
Per diametro di serraggio max. 5 mm
Misura del filetto d1 M9×0,5
Tipo di prodotto Ghiera
Tipo di filettatura Filettatura metrica fine ISO
Coppia di serraggio massimo 8 Nm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309655 8M
EAN / GTIN 2050001705693
Codice del produttore 4381000
Produttore/persona responsabile Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descrizione

Esecuzione:

Mini = tutte le dimensioni con “M”, struttura estremamente snella.
MiniSchlank = tutte le dimensioni con “MS”, struttura straordinariamente snella.
Conica = tutte le dimensioni con “C”.
Standard
= tutte le altre dimensioni.
Ghiera di serraggio ER CP, non per anelli di tenuta HP.
Con filettatura trapezoidale con elevate forze di serraggio. Guida doppia ultra lunga delle ghiere di serraggio ER. Ghiere di serraggio ER con rivestimento per ridurre l’attrito.

Per:

Mandrini portapinza ER FAHRION CENTRO P e mandrini portapinza ER FAHRION HDC.

Accessori speciali:

Anelli di tenuta n. art. 309666309668, pinze ER di precisione n. art. 308878 - 308992, chiavi di serraggio n. art. 309754309756, pinze di serraggio HP n. art. 309365 - 309379.

Nota:

Ghiere di serraggio ER modello CP e anelli di tenuta modello HP del sistema FAHRION non sono adatti ad altri sistemi!
Ghiera di serraggio ER FAHRION CENTRO P HDC non adatta per mandrini portapinza ER standard CENTRO P.
È possibile serrare solo la dimensione nominale (nessuna copertura!)

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Centro P" Visualizza tutto