Ghiera di serraggio ER Centro P standard 25

Codice art.: 309655 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
334 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Centro P
Campo di serraggio 2 mm - 16 mm
Lunghezza complessiva L 25,6 mm
⌀ Esterno D 40 mm
Coppia di serraggio massimo 90 Nm
Filettatura Tr32×1,5
Tipo di prodotto Ghiera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309655 25
EAN / GTIN 2050001704863
Codice del produttore 4481400

Descrizione

Esecuzione:

Mini = tutte le dimensioni con “M”, struttura estremamente snella.
MiniSchlank = tutte le dimensioni con “MS”, struttura straordinariamente snella.
Conica = tutte le dimensioni con “C”.
Standard
= tutte le altre dimensioni.
Con filettatura trapezoidale con elevate forze di serraggio. Guida doppia ultra lunga delle ghiere di serraggio ER. Ghiere di serraggio ER
con rivestimento per ridurre l’attrito.
Ghiera di serraggio ER CP, non per anelli di tenuta HP.

Per:

Mandrini portapinza ER FAHRION CENTRO P e mandrini portapinza ER FAHRION HDC.

Accessori speciali:

Anelli di tenuta n. art. 309666309668, pinze ER di precisione n. art. 308878 - 308992, chiavi di serraggio n. art. 309754309756, pinze di serraggio HP n. art. 309365 - 309379.

Nota:

Ghiere di serraggio ER modello CP e anelli di tenuta modello HP del sistema FAHRION non sono adatti ad altri sistemi!
Ghiera di serraggio ER FAHRION CENTRO P HDC non adatta per mandrini portapinza ER standard CENTRO P.
È possibile serrare solo la dimensione nominale (nessuna copertura!)

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Della stessa serie "Centro P" Visualizza tutto
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
    Modello CP per ER Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello