{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| za ER | 20 mm | |
| Standard | DIN 6499 | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Strategija odrezovanja | HSC | |
| Celotna dolžina L | 24 mm | |
| Zunanji ⌀ D | 28 mm | |
| Navoj | M24×1 | |
| maksimalni zatezni moment | 40 Nm | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalne matice |
| Številka izdelka | 309652 20 | |
| EAN/GTIN | 4045197645722 | |
| Številka proizvajalca | 309652 20 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |