Anello di tenuta per ghiera di serraggio ER, ER 40, ⌀ Attacco d: 22mm

Codice art.: 309632 22
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa 21,75 €
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco d (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spanndurchmesser d 22 mm
für Typ ER 40
Produktart Dichtscheibe
Inhalt Einzelteil

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309632 22
EAN / GTIN 2050002088214

Descrizione

Passend für:

ER-Spannmuttern Nr. 309616; 309621.

Hinweis:

  • Spannbereich = Nennmaß − 0,5 mm.
  • Spann-⌀ 1 mm steigend.
  • Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-⌀ angeben!
  • Bis 80 bar geeignet.
  • Einbausituation: Beschriftung an Spannmutterinnenseite.