• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Anello di tenuta per ghiera di serraggio ER, ER 40, ⌀ Attacco d: 14mm

Codice art.: 309632 14
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco d (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per modello ER 40
Contenuto set 23
⌀ Esterno D 33,5 mm
Tipo di prodotto Guarnizione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309632 14
EAN / GTIN 2050002088139

Descrizione

Per:

Ghiere di serraggio ER n. art. 309616; 309621.

Nota:

  • Campo di serraggio = dimensione nominale − 0,5 mm.
  • ⌀ di serraggio, a misure crescenti di 1 mm.
  • Al momento dell’ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato.
  • Adatto fino a 80 bar.
  • Situazione di montaggio: etichettatura sul lato interno della ghiera di serraggio.