{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | OZ-Spannzange für Futter | |
| Attacco | OZ | |
| Diametro di serraggio | 6 mm | |
| Diametro di serraggio min. | 5,5 mm | |
| Diametro di serraggio max. | 6 mm | |
| Diametro esterno | 25,5 mm | |
| Lunghezza pinza di serraggio | 40 mm | |
| Normativa | DIN ISO 10897 | |
| Materiale | acciaio | |
| Superficie | es. rettificata; es. temprata | |
| Con codolo filettato | no | |
| Esecuzione pinze di serraggio | Pinza elastica a pressione | |
| Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 309540 6 | |
| EAN / GTIN | 2050001704382 | |
| Codice del produttore | 12201010600 | |
| Produttore/persona responsabile | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |