OZ stezna čahura za ureznike 6 mm

Artikl br.: 309540 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
  • Standard: ISO 10897

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 6 mm
za glavu 2 mm - 16 mm
Standard ISO 10897
Tip 415 E
Vanjski ⌀ D 25,5 mm
Ukupna duljina 40 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309540 6
EAN / GTIN 2050001704382
Broj proizvođača 12201010600

Opis

Izvedba:

Čelik za opruge, prokaljen i brušen. Provrt (poveći raspon stezanja u odnosu na DIN stezne čahure) povećava silu stezanja. Veći broj proreza u odnosu na DIN stezne čahure, što omogućuje veću dubinu ulijeganja u steznu glavu za čahure. Za spiralno svrdlo za pritezanje preko faza svrdla. Područje stezanja = nazivna mjera do minus 0,5 mm. Sa 5 do 6 proreza sa svake strane.

Prednost:

  • Bolja koncentričnost = aksijalno pozicioniranje pomoću konusa; nema zračnosti.
  • Visoka snaga stezanja = zbog veće nosive površine.
  • Veća krutost sustava = podobno za glodanje velikom brzinom.
  • Dulji vijek trajanja alata.
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
    nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu