Pinzas portapiezas OZ para cono, 2 ‑ 16 mm, ⌀ de sujeción nominal d: 6mm

Número de artículo: 309540 6
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
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Cono de pinza; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación SZD01600115; ZYL00600115
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 16 mm; 6 mm
Diámetro vástago DS 6 mm
Denominación del fabricante Spannzange 415E
Asiento OZ
Diámetro de sujeción D1 6 mm
Diámetro de sujeción mín. D1 min 5,5 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 max 6 mm
Diámetro exterior D 25,5 mm
Longitud de la pinza de sujeción L 40 mm
Forma forma cónica
Ángulo de conicidad α 5,72 grados
Relación cono 1:10
Norma DIN ISO 10897
Material Acero para muelles
Superficie material endurecido; rectificado/a
Perfil de sujeción Forma redonda
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Pinza de sujeción
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 309540 6
EAN / GTIN 2050001704382
Número del fabricante 12201010600
Fabricante/responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descripción

Ejecución:

Acero para muelles, completamente templado y rectificado. La perforación continua (gama de sujeción más amplia en comparación con las pinzas portapiezas DIN) aumenta la fuerza de apriete. Ranurado múltiple, en comparación a las pinzas portapiezas DIN, lo que proporciona un profundidad de inmersión superior en portapinzas de sujeción. Adecuado para brocas espirales para sujeción en la faja guía. Gama de sujeción = medida nominal hasta menos 0,5 mm. Ranurado a ambos lados 5 ó 6 veces.

Ventaja:

  • Mejor concentricidad = centrado paralelo al eje del cono; sin oscilación.
  • Fuerza de apriete más elevada = gracias a una zona de contacto mayor.
  • Rigidez del sistema superior = adecuado para el fresado de alta velocidad.
  • Vida útil de la herramienta más elevada.