{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Attacco | ER 40 | |
| Diametro di serraggio | 4 mm | |
| Diametro di serraggio min. | 3 mm | |
| Diametro di serraggio max. | 4 mm | |
| Forma | forma conica | |
| Normativa | DIN 6499 | |
| Superficie | es. rettificata; es. temprata; lucidato | |
| Profilo di serraggio | Es. tonda | |
| Esecuzione pinze di serraggio | Pinza elastica a pressione | |
| Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 309043 4 | |
| EAN / GTIN | 4069515025539 | |
| Codice del produttore | 309043 4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |