Pinza serrapezzo ER, ER 40, ⌀ Attacco nominale d: 12mm

Codice art.: 309043 12
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
75 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di attacco Codolo cilindrico
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 12 mm
Diametro codolo 12 mm
Attacco ER 40
Diametro di serraggio 12 mm
Diametro di serraggio min. 11 mm
Diametro di serraggio max. 12 mm
Con spalla cilindrica (lato frontale) no
Forma forma conica
Apertura angolare 16 grado
Normativa DIN 6499
Materiale acciaio
Superficie es. rettificata; es. temprata; lucidato
Con codolo filettato no
Profilo di serraggio Es. tonda
Con compensazione assiale no
Con compensazione radiale no
Esecuzione pinze di serraggio Pinza elastica a pressione
Con guarnizione no
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante no
Dispositivo di sicurezza per l´estrazione dell´utensile no
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Pinza di serraggio
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309043 12
EAN / GTIN 4069515025614
Codice del produttore 309043 12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprate e rettificate. Lucidate.

Nota:

La copertura del ⌀ d’attacco è sempre inferiore di 1 mm, ad esempio ⌀ 10 − 9 mm, tranne con ⌀ 1, 1,5 e 2 (in questo caso solo 0,5 mm).