{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung |
472 E
|
|
| Aufnahme |
ER 40
|
|
| Spanndurchmesser D1 |
4 mm
|
|
| Spanndurchmesser min. D1 min |
3 mm
|
|
| Spanndurchmesser max. D1 max |
4 mm
|
|
| Durchmesser außen D |
41 mm
|
|
| Länge Spannzange L |
46 mm
|
|
| Oberfläche |
gehärtet; geschliffen; poliert
|
|
| Spannprofil |
rund
|
|
| Rundlaufgenauigkeit ≤ |
10 µm
|
|
| Produktart |
Spannzange
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
| Artikelnummer | 309043 4 | |
| EAN / GTIN | 4069515025539 | |
| Herstellernummer | 309043 4 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |