• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di pinze ER con guarnizione, Dimensioni pinze di serraggio: ER20

Codice art.: 309017 ER20
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensioni pinze di serraggio Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: ISO 15488-A

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensioni fornite in dotazione 8 mm
Norma ISO 15488-A
Tipo di prodotto Pinza di                serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309017 ER20
EAN / GTIN 4054631126567
Produttore/persona responsabile Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Descrizione

Esecuzione:

Con guarnizione metallica.
Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.