Juego de pinzas portapiezas ER con obturación, Tamaño de las pinzas portapiezas: ER20

Número de artículo: 309017 ER20
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de las pinzas portapiezas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Asiento ER 20
Diámetro de sujeción mín. 1 mm
Diámetro de sujeción máx. 13 mm
Forma forma cónica
Norma DIN 6499
Material acero
Perfil de sujeción Forma redonda
Con compensación axial no
Con compensación radial no
Ejecución de la pinza portapiezas Pinza de sujeción por presión
Con obturación
Tipo de producto Pinza de sujeción
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 309017 ER20
EAN / GTIN 4054631126567
Fabricante/responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descripción

Ejecución:

Sellado metálico.
El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.