• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

ER-Spannzangensatz mit Abdichtung, Spannzangen-Größe: ER20

Artikel-Nr.: 309017 ER20
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannzangen-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: ISO 15488-A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

enthaltene Größen 5 mm
Norm ISO 15488-A
Produktart Spannzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309017 ER20
EAN / GTIN 4054631126567
Hersteller/verantwortliche Person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Beschreibung

Ausführung:

Metallisch abdichtend.
Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.