• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza serrapezzo ER con guarnizione e spruzzatori, ER 32, ⌀ Attacco nominale d: 10mm

Codice art.: 309004 10
Nuovo prodotto
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
222 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore ER 32
Precisione della concentricità radiale ≤ 10 µm
Modello 469 E
⌀ Esterno D 32,7 mm
Lunghezza complessiva L 40 mm
Tipo di prodotto Pinza di                serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309004 10
EAN / GTIN 4069515025423
Codice del produttore 309004 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprate e rettificate. Lucidate.
Esecuzioni a tenuta stagna con spruzzatori solo per ⌀ nominale.