Klieština ER s utesnením a rozprašovacími dýzami, ER 32, Menovitý upínací ⌀ d: 10

Č. pol.: 309004 10
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
234 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 10

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

upínač ER 32
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 10 µm
Typ 469 E
Vonkajší ⌀ D 32,7 mm
Celková dĺžka L 40 mm
Druh produktu klieština

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 309004 10
EAN/GTIN 4069515025423
Číslo výrobcu 309004 10
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Úplne kalené a brúsené. Leštené.
Utesnené prevedenia s dýzami iba pre menovitý ⌀.